マグネットシート<K2>

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17430315 品番 K2マク-MS301B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます

仕様つやなし 材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート 長さ(mm)300 幅(mm)200 厚さ(mm)0.8
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。
※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする