※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C.391.20ウェルドンアダプター インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合装置側:C4 注文コード17431946 品番C4-A391.20-12 055A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
穴あけ加工。
切削加工用アダプター。
適合装置側:C4 トラスコ品番826-0708 材質スチール 首下長(mm)55 径(mm)工具側:12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする