水道用塩ビ管 0.25M

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17432354 品番 VP16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径16 外径D(Φmm)22 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742 厚さt(mm)3 厚さ許容差(mm)±0.3 厚さ(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
ロッドアンテナの支持

ロッドアンテナの直径に合わせ、Uボルトで金属板に固定するために購入。塩ビ管の上からUボルトで締め込むと、中を通したロッドアンテナが絶縁された状態でしっかりと固定でき期待通りの結果が得られた。

対象商品:
17432388
2026-02-19
用途:
集塵機に使用
その他業種

最初はペール缶に入れる部分に使おうと炙って曲げてみたが望みの角度にならなかったのでトリマーで外径を合わせホースの繋ぎに使いました

2025-12-17
用途:
バイクのエアクリーナーボックスの作製
THREEWHEELS 曽我明広 様

問題なしです。良い感じで作製できました。ありがとうございました。

2025-12-14
用途:
釣り竿のホルダー製作

手持ちのクーラーボックスを釣り用に仕立てるのに使いました。長さが0.25メートルで無駄がなくてよいです。

対象商品:
17432345
2025-02-05
用途:
塩ビ管からホースへの変換
農・林・水産業

この商品は塩ビ管から、一般的なホースへの変換に大変に有効ですね。
いつも助かっています!
塩ビ管から、径違いソケットを経由して、この管の太さに合わせれば、あとは蛇口用コネクタを着ければ、一発でホースへ繋げます!
何かとこの繋ぎ方でアチコチ利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17432363
2025-03-29
用途:
エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

短いサイズが欲しかったので0.25mのサイズを購入できて良かったです。

2024-11-17
用途:
Aタイプエンジンのシフトゲートパッキンのはめ込み
不動産業

ネットでこのサイズの塩ビ管が工具として使えることを知り購入。短い長さで充分なので助かりました。

2025-01-17
用途:
配管の部分補修

短い配管だけが必要だったので購入。
長物を買う必要が無い場合には、助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする