※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYP2030/2040/2050/2060クランピングユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用工具C4 トラスコ品番826-0718 適合タレット:VDI40 注文コード17432409 品番C4-RC2040-00075M
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は使用工具・トラスコ品番・適合など25種類から選べます 他の種類を見る

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
クランピングユニット。
切削加工用アダプター。
適合タレット:VDI40 トラスコ品番826-0718 材質スチール 使用工具C4 首下長(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする