※使用例

LS405 ナンバーボルトキャップ カーメイト 17433675 LS405 ナンバーボルトキャップ カーメイト 17433675 LS405 ナンバーボルトキャップ カーメイト 17433675 LS405 ナンバーボルトキャップ カーメイト 17433675 LS405 ナンバーボルトキャップ カーメイト 17433675

ナンバーボルトキャップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード17433675 品番LS405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます
カーボンルック&ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出
ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に
軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)

用途カーボンルックのナンバーボルトキャップ 付属品両面テープ付 質量(g)8 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)9×22×22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は柔らかい布で水洗いしてください。本品のキズや脱落を防止するため、コンパウンドや洗車機等は使用しないでください
子供が誤って飲み込んだりしないように注意してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17433675
2018-04-17
用途:
ナンバープレート盗難防止
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

取付が両面テープとは思わなかった。盗難防止にはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする