※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C.-ASH 軸方向アダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合装置側:C8 トラスコ品番826-0770 注文コード17434055 品番C8-ASHR-40140-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は適合・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
旋削加工。
切削加工用アダプター。
適合装置側:C8 トラスコ品番826-0770 材質スチール 使用工具55×32 首下長(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする