曜日別特売
EBB301G ハンドルバーウエイトBIG アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434068

※使用例

EBB301G ハンドルバーウエイトBIG アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434068
EBB301G ハンドルバーウエイトBIG アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434068
EBB301G ハンドルバーウエイトBIG アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434068
EBB301G ハンドルバーウエイトBIG アルミハンドル用 EFFEX(エフェックス) 17434068

ハンドルバーウエイトBIG アルミハンドル用

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード17434068品番EBB301G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

走行による路面からの衝撃やエンジン回転により発生する細かな振動は、車体の重心から末端へ離れるほど増幅するといわれています。エフェックス・ハンドルバーウエイトは、グリップに伝わる細かな振動を、ラバーマウントされたバランサーシャフトでしっかり吸収。そのバランサーシャフトには、振動減衰特性に優れることから音響機器の制振材としても多用されているブラス材を使用。高い振動抑制効果を発揮し、従来のバー最先端部へのウェイト増設タイプ以上に振動を軽減します。

材質(バランサーシャフト部)真鍮、(エンド部)アルミシャンパンゴールド適合内径(Φmm)14
注意
※純正ハンドルバーに取付けできない場合があります。(記載内径x奥行が155mm以上あれば取付け可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434077
2022-07-23
用途: JC75グロムの振動軽減

youtuberが高評価してたので使用する事にしました。
絶大な振動軽減効果はありませんでしたが、装着前は300㎞以上のツーリングをすると手の痺れが顕著に有ったが装着後は痺れを感じなくなりました、この効果は大きい。
満足度価格が高いので☆4にしましたが、性能的には☆5です。

対象商品 : 17434077
2023-02-27
用途: バイクの取り替えように
製造業

14mm対応で購入したのですが、ほんの少し大きくハンドルに入りませんでした。

対象商品 : 17434077
2021-08-15
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正グリップと純正バーエンドを交換したら振動が減った

対象商品 : 17434052
2018-02-14
用途: ハンドルの振動防止

並列2気筒のエンジン搭載のバイクは ハンドルに振動が発生します
その振動を少しでも軽減するために取り付けました
完全に振動を防ぎきれるわけではありませんが この値段なら買うのもありです
バイクのドレスアップにもなりますので 自分の愛車に合わせたカラーを・・・
そうそう ハンドルの内径と ウエイトの長さにも注意してください

対象商品 : 17434077
2018-02-10
用途: バイクのアルミハンドル交換のために使用

ハンドルをアルミに交換したので、防振対策に使用。
かなりの重量があるので手に振動を感じません。
ただ急いでいたので、ブラックにしましたが、
全色当日出荷ならよかったのですが。
それで星4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする