※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
C.-ASH 軸方向アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
装置側:C8
トラスコ品番
826-0771
注文コード
17434071
品番
C8-ASHR45-50135-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途
旋削加工。
切削加工用アダプター。
適合
装置側:C8
トラスコ品番
826-0771
材質
スチール
使用工具
特殊
首下長(mm)
135