WPA4100VA 画彩 写真仕上げ Value(バリュー) フジフイルム 17435592

画彩 写真仕上げ Value(バリュー)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード17435592 品番WPA4100VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デジカメ画像をたくさん気軽にプリントしたい方に最適。
銀塩写真により近い厚みと質感をもたせた写真画質用紙です。

サイズA4 紙厚(mm)0.235 入数(枚)100 白色度(%)99.5 坪量(g/m2)235 素材光沢 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68096725
2021-05-18
用途:
現場写真とかに使っています。
トータルサポートYokohata 様 (農・林・水産業)

普通に綺麗に印刷できますし金額もそんなに高く無いので重宝しております。

対象商品:
17435608
2020-01-19
用途:
デジカメ印刷

いろいろな用紙を使いましたがこの商品はとても発色も良く艶もあり仕上がりが良い用紙です。最近ではこればかり使用しています。

対象商品:
17435583
2019-10-09
用途:
ポスターの原板
サービス業

期待していたイメージに満足しています。次回もお願いします。

対象商品:
17435608
2018-03-28
用途:
キャプション作成
遠藤額縁店 様 (卸売・小売業)

印字もきれいで価格でも満足しています。またもとめたいと思います。

対象商品:
17435592
2017-10-07
用途:
掲示用に使用して居ます。
有限会社 プラネット 様

とっても綺麗にプリント出来ます。 お客様にお渡しする資料も、裏にFUJIFILMのブランドが薄く印刷されて居て それこそバリューをお渡し出来ます。

対象商品:
17435608
2016-03-30
用途:
写真焼き廻し

写真(フジフイルム)メーカ品なので安心して安価で言う事は無いです。

対象商品:
17435608
2016-03-16
用途:
写真プリント

キャノンの7色プリンター、エプソンの6色プリンターで写真印刷に使っているが、十分な画質である。

対象商品:
68096725
2015-07-15
用途:
現場の写真撮り

弊社で使用のプリンターが故障したと思いきや、写真用用紙のメーカーによっては不具合があるようで、これからは、これに決まりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする