※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17435699 品番 E23364-UNF9/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様nid トラスコ品番802-8000 材質HSS-E-PM 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.4111 呼び寸法UNF9/16 下穴径(Φmm)12.9 山数18 ねじ長さ(mm)21 精度2B シャンク径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする