Revo Rack(レボラック)
Revo Rack(レボラック)の カーアクセサリー
Revo Rack(レボラック)の ドレスアップ用品
吸盤式トランクキャリアセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17438377
品番
RR01
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
オプション
【品番】PL-ATS / PL-SSK / PL-VC01 / CX2411
セット内容
キャリア本体 / ボルトセット / 吸盤×3 / Dリング付ベルト(245cm)×2 / 収納袋
材質
T5合金(アルミニウム / マグネシウム)
質量(kg)
2.45
色
ブラック
幅(cm)
950
表面処理
粉体塗装
最大積載量(kg)
20
型番
PL-RR01
高さ(cm)
24
関連部品
【品番】PL-RR04
奥行き(cm)
480(引き)
注意
※積載重量はキャリア本体に積める重量であって、車両のトランク自体の積載重量ではありません。