360度回転デュアルカメラ内視鏡

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17438761 品番E902-RD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。
IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。
大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。
カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。
1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。
カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。

用途曲がった管の中も見ることができる工業用 仕様焦点深度(mm):15-30 材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック 径(Φmm)カメラ:9 電源USBバスパワー 本体寸法(mm)W170×H36×D100 本体質量(g)310 連続使用時間(時間)約3 記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画) 照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体) 寸法(Φmm×m)ケーブル:4.5×2 インターフェースUSB Type-C 視野角70° 記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上) 動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体) モニターサイズ4.5インチ
関連資料:(1.37MB) 取扱説明書:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする