リアルMXバーサルアームR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17439330 品番360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

*ラバーコーティングネット *振出

用途「オーバル型フレームラバーネット搭載」 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュ等のライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。 サイズ(cm)【玉枠】45×35 柄長(m)3.6 自重(g)【柄】466 継数(本)10 仕舞(cm)47 先径(mm)12.3 カーボン(%)10
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする