ソケット虫回しマグネット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17440091 品番HCD-AL2
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトサイズで使いやすい虫回し。
バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。
バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。
コア回し先端のガイドによって操作性が向上。
マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。

材質アルミ 全長(mm)28 質量(g)10 先端外径(Φmm)Φ12 持ち手寸法(mm)Φ16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする