リブプラス
リブプラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リブプラスの 卓上備品・テーブルウェア
リブプラスの プロテインシェーカー
ロック&ロック ラウンドシェイカーボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
17440459
品番
ABF942BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状なのによく混ざるシェイカー。飲みやすい飲み口。畳んで収納できるハンドル付き。完全密閉フタなので鞄に入れて移動できます。付属品(ミキサーボール)不要でお手入れ簡単。
材質
本体 / ステンレス鋼(アクリル粉体塗装)、カバー / ポリプロピレン・シリコーンゴム、ハンドル / ナイロン、アジャスター / ポリプロピレン、ショルダーストラップ/ポリエステル(留め具:亜鉛合金)
色
ブラック
容量(mL)
(約)830
質量(g)
(約)230
寸法(cm)
(ハンドル収納時)約9.7×9.7×23.7