曜日別特売
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985

2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985
2012 ナンバーオフセットステー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17440985

ナンバーオフセットステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17440985品番2012
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2012
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:ナンバーオフセットステー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:ステー3種,ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:2021/4/1以降の登録車については基準値内の角度になるよう装着してください

付属品ステー3種 / ネジキット適合マツダ[MAZDA]:ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE材質スチールブラックタイプナンバーオフセットステー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※2021/4/1以降の登録車については基準値内の角度になるよう装着してください
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする