NPRX-B2 RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) 17441281 NPRX-B2 RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) 17441281 NPRX-B2 RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) 17441281 NPRX-B2 RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) 17441281 NPRX-B2 RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) 17441281 NPRX-B2 RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) 17441281

RotopaX用 取付ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441281 品番NPRX-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-B2
ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤに取り付けるためのパーツで、別売のスライドアタッチメントと組み合わせて使用します。(PCD150×5H/PCD139.7×6H)
販売備考:RotopaXパックマウント取付ベース(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。別売のスライドアタッチメントが必要です。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。
関連商品:品番:NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A2,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G

適合T2 (PCD150×5H/PCD139.7×6H) 材質スチール ブラック 容量1 備考PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。 加工 関連部品品番:NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A2,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17441281 NPRX-B2 17253489 NPRX-B2 RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする