1179072014 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) Biodata Bank 17441545 1179072014 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) Biodata Bank 17441545 1179072014 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) Biodata Bank 17441545 1179072014 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) Biodata Bank 17441545

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441545 品番1179072014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。

用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類深部体温計 規格NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45 耐熱温度(℃)80まで 防塵防水性能IP67 音量(dB)アラーム:74 使用期間5カ月
注意
※本製品は医療機器ではございません。電池交換はできません。服の上からは装着しないでください。
※メーカー保証は2025年内のみ有効です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17441545 1179072014 72963689 1179072015 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 1個 7,980 税込8,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17441545
2025-07-04
用途:
建築現場での電気工事
有限会社佐伯電機設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カナリアを着けて作業していると 安心して工事ができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする