※使用例
伊勢藤
伊勢藤の マスク保管用品
ポータブルマスクケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17441911
品番
I-562(BN)
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
おしゃれな携帯用マスクケース。かばんにスッキリ収納でき持ち運びに便利です。耳掛けヒモ収納ポケット付き。
用途
マスク収納ケース
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
寸法(cm)
約19×11×厚さ1.2
柄
ノルディック