FCB-42-2P フォーマルカペラB サワフジ 17442315 FCB-42-2P フォーマルカペラB サワフジ 17442315 FCB-42-2P フォーマルカペラB サワフジ 17442315 FCB-42-2P フォーマルカペラB サワフジ 17442315 FCB-42-2P フォーマルカペラB サワフジ 17442315 FCB-42-2P フォーマルカペラB サワフジ 17442315

フォーマルカペラB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本組) 注文コード17442315 品番FCB-42-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スーツ、ジャケットの収納に!滑り止めバーでスラックスなどのズボンがすべり落ちにくいハンガー。シンプルでスリムな形状で省スペースにすっきり収納できます。

用途スーツハンガー ジャケットハンガー 衣類ハンガー 材質本体・バー/PP、フック/スチール、滑り止めバー/TPR 厚さ(mm)約32 ロックグレー 質量(g)約102 サイズ(cm)約幅42×高さ23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする