画像赤色部分が製品となります
メーカー名:ジャスパフォーマンス メーカー品番:2672 適合情報: マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C タイプ:純正シートレール用シートマウントブラケット 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:カーボンスチール 加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 内容量[数量]:1脚分 付属品:ネジキット(強度ボルト) 使用上の注意:保安基準適合外となります。