5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443189 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443189 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443189 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443189 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443189

ソフトトッププルストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17443189 品番5331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5331
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:ソフトトップを片手で締めれるようにするためのストラップベルト。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:ソフトトッププルストラップ
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C ブラック タイプソフトトッププルストラップ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17443189 5331 17444467 5331 ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) ソフトトッププルストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする