2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443381 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443381 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443381 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443381 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443381

純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17443381 品番2672
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2672
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:純正シートレール用シートマウントブラケット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:カーボンスチール
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1脚分
付属品:ネジキット(強度ボルト)
使用上の注意:保安基準適合外となります。

付属品ネジキット(強度ボルト) 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質カーボンスチール ブラック タイプ純正シートレール用シートマウントブラケット 内容1脚分 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※保安基準適合外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする