メーカー名:ジャスパフォーマンス メーカー品番:6045 販売備考:純正オイルレベルゲージが折れた際に使用する加修パーツ。純正状態では装着不可。イモネジを締めこんで装着。 適合情報: マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC タイプ:オイルレベルゲージスティック 色[カラー]:アルミヘアライン 材質[素材]:アルミニウム 加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。