画像は左ハンドル用です。

2143 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443521 2143 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443521 2143 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443521 2143 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443521

USB付きスイッチベゼル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラックステンレスヘアライン 注文コード17443521 品番2143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスで縁取ることにクラシカルな見た目へと変貌させます、USBチャージャー付なのでスマートフォンの充電に使用できます。
販売備考:接着剤等で固定します。合計3.1A。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ブラックステンレスヘアライン タイプUSB付キスイッチベゼル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17443521 2143 17444327 2143 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする