Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
ドアプルベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17443670
品番
2079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
付属品
ネジキット
オプション
【品番】2073
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
レザー
色
ブラック
タイプ
ドアプルベルト
内容
左右セット
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】2074 / 2075
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17443670
2079
17444476
2079
ドアプルベルト
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
1個
¥
9,398
税込
¥
10,338
注文コードが変更になりました