画像は左ハンドル用です。

2141 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444309 2141 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444309 2141 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444309 2141 USB付きスイッチベゼル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444309

USB付きスイッチベゼル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17444309 品番 2141
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスで縁取ることにクラシカルな見た目へと変貌させます、USBチャージャー付なのでスマートフォンの充電に使用できます。
販売備考:接着剤等で固定します。合計3.1A。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ステンレスヘアライン タイプUSB付キスイッチベゼル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする