RS232C(シリアル)-USB変換器 4ポートモデル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17444403 品番CG-USBRS2324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USBポートで複数のRS232C(シリアル)機器を接続可能な変換器です。
RS232C(シリアル)ポートをもたないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数のRS232C(シリアル)機器を扱えます。

ポート数4 付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーティリティディスク(CD-ROM) 本体質量(g)320 対応OSWindows 8/Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(コネクタ部含まず) 最大消費電力(W)0.6 インターフェース【パソコン側】USB-Bメス×1、【周辺機器側】D-sub 9pinオス×4、【電源ジャック】未使用(バスパワーにて駆動) 環境【動作時】温度0〜40℃/湿度0〜80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度0〜80%(結露なきこと) データ転送速度115.2Kbps(最大) 最大消費電流(A)0.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17444403
2020-02-05
用途:
シリアルからUSBへの変換作業
建設業・工事業

それぞれの通信状況がライトで一目でわかるので大変使いやすい。別で電源供給が可能であるそうだが、それが付属していないのはわかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする