GAG149 タイルカーペット GA-100G 東リ 17447334

※色見本

GAG149 タイルカーペット GA-100G 東リ 17447334 GAG149 タイルカーペット GA-100G 東リ 17447334

タイルカーペット GA-100G

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード17447334 品番GAG149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

グリーン購入法適合タイルカーペット。
再生材料を全重量比25%以上使用。

材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO050243 寸法(mm)500×500 GAG149 品番GAG149 シリーズGA-100G 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格QT0508001 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40〜60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) グリーン購入法適合 ステッチ13 全厚(mm)6.5 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17447334
2015-07-23
用途:
事務所のカーペットの劣化交換
横浜コンテナターミナル事業協同組合 様

実際パソコンで見た色と現在有るものとの近い色と思い買いました。8年前ので古いのですが、入荷したら色が全然違いました。中々と色番号が書いてなかったので合う色は難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする