GA4016 タイルカーペット GA-400 東リ 17448323

※色見本

GA4016 タイルカーペット GA-400 東リ 17448323 GA4016 タイルカーペット GA-400 東リ 17448323

タイルカーペット GA-400

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) GA4016 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 注文コード17448323 品番GA4016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は色・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 GA4016 シリーズGA-400 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40〜60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※裏面接着材はついておりません。
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
※イメージ画像と実際の商品で色が異なって見える場合がありますのでご注意ください。
※商品画像はあくまでイメージ写真になります。実際の色味はサンプルなどでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17448287
2024-07-15
用途:
起震車の床に使用
有限会社プレゼントせきね 様

作業効率も良く非常に良かった。
起震車の床に合っていて落ち着いた色だった。

対象商品:
17448147
2022-11-20
用途:
事務所カーペット汚損等に伴う張り替え
サービス業

ロングセラー商品なので、販売終了が来ないことを願います。終了になると新規の種類で全部を張り替えになるので。まっ、それだけ人気があり需要もあってことかな。

対象商品:
17448147
2022-11-17
用途:
事務所カーペット汚損等に伴う張り替え
サービス業

ロングセラー商品なので、販売終了が来ないことを願います。終了になると新規の種類で全部を張り替えになるので。まっ、それだけ人気があり需要もあってことかな。

対象商品:
17448287
2021-12-21
用途:
事務所の床

色合いも風合いも思っていた通りです。
今使っているものが古くなったら又購入したいと思います。

対象商品:
17448208
2016-07-05
用途:
床の張り替え
サービス業

事務所の床張り替えのため購入しました。
20枚全てサイズ誤差も無くピッタリハマり、大満足です!

対象商品:
17448165
2017-05-18
用途:
張替
サービス業

思ったよりしっかりした素材で安心しました。また古くなったら
買い換えようかなと思います。

対象商品:
17448147
2017-04-30
用途:
玄関ホールにひきました
株式会社 リスロンホーム 様 (建設業・工事業)

製品は普通の物でしたが箱が汚く(配送中、初めから?)お客さんに見えない様苦労しました、 重たいものなので何か1枚汚れ防止が欲しかった

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする