ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレスパイプ
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17453835
品番
20×2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.9
注意
※2mm以内の厚みは切断時の変形あり。
※化粧管ではありません。