YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の シャツ・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の 半袖 シャツ・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の Tシャツ 半袖
RY3004 Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17454346
品番
90792AE49W00
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ヤマハロゴ入りTシャツを定番化。
シルクのような柔らかで滑らかな肌触りの着心地を実現しました。
DRY吸水速乾、UVカット機能付き。
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
18.5
身幅(cm)
48.5
身丈(cm)
65.5
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※サポート情報