※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AE55M00 RY3006 ロングスリーブシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454660 90792AE55M00 RY3006 ロングスリーブシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454660

RY3006 ロングスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17454660 品番 90792AE55M00
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ヤマハロゴ入り長袖シャツを定番化。
しなやかで手触りと通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン長袖シャツです。
一年を通して長く着用いただけます。

ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35、オックスフォード 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 身幅(cm)55.5
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする