YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の シャツ・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の 長袖 シャツ・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の ポロシャツ 長袖
RY3006 ロングスリーブシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17454748
品番
90792AE57W00
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ヤマハロゴ入り長袖シャツを定番化。
しなやかで手触りと通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン長袖シャツです。
一年を通して長く着用いただけます。
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35、オックスフォード
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
身幅(cm)
53
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。