90792AE58W00 RY3007 ショートスリーブシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454800 90792AE58W00 RY3007 ショートスリーブシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454800

RY3007 ショートスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17454800 品番 90792AE58W00
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ヤマハロゴ入り半袖シャツを定番化。
しなやかで手触りと通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン半袖シャツです。

ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35、オックスフォード 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 身幅(cm)53
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする