※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の シャツ・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の 半袖 シャツ・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の ポロシャツ 半袖
RY3007 ショートスリーブシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17454809
品番
90792AE58M00
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ヤマハロゴ入り半袖シャツを定番化。
しなやかで手触りと通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン半袖シャツです。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35、オックスフォード
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
身幅(cm)
55.5
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。