※イメージ

- クリアダストBOXミスト 橋本達之助工芸 17455125 - クリアダストBOXミスト 橋本達之助工芸 17455125

クリアダストBOXミスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17455125 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。

用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス 材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装 ホワイト サイズS 容量(L)3.4 寸法(cm)15.6×15.6×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする