※イメージ

- クリアダストBOXミスト 橋本達之助工芸 17455430 - クリアダストBOXミスト 橋本達之助工芸 17455430

クリアダストBOXミスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17455430 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。

用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス 材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装 ホワイト サイズL 容量(L)13 寸法(cm)22×22×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする