橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
ダストBOX さざ波
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17455448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
職人が、ひとつひとつ丁寧に、繊細なさざ波模様を描き上げた、贅と気品にあふれたダストボックスです。日本製。
用途
ゴミ箱 ごみ箱 くず入れ ダストボックス 丸型 リビング インテリア オフィス
材質
ABS樹脂・ウレタン塗装
色
ブラウン
サイズ
L
容量(L)
13
寸法(cm)
22×22×36