橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
ダストBOX ペルル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
17455500
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
パールカラーに包まれた、塗り師によるグラデーションカラーがおしゃれなゴミ箱。日本製。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
色
ブルー
サイズ
S
容量(L)
3.4
寸法(cm)
15.6×15.6×20