- ダストBOX ペルル 橋本達之助工芸 17455527 - ダストBOX ペルル 橋本達之助工芸 17455527 - ダストBOX ペルル 橋本達之助工芸 17455527

ダストBOX ペルル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード17455527 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

パールカラーに包まれた、塗り師によるグラデーションカラーがおしゃれなゴミ箱。日本製。

用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス 材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装 パープル サイズM 容量(L)6.8 寸法(cm)18.6×18.6×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする