交換用 ロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17459420 品番RX-RL
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-RL
販売備考:交換用ロックとキーが2個付いています。マウントベース、ハンドルは含まれておりません。
色[カラー]:シルバー/ブラック
材質[素材]:金属、樹脂
キット内容:ロックシリンダー×1、キー×2
関連商品:品番:PRX-LOX-PM,PRX-LOX-T

材質金属、樹脂 シルバー/ブラック キット内容ロックシリンダー×1、キー×2 関連部品品番:PRX-LOX-PM / PRX-LOX-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする