曜日別特売
AX224+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット オーハウス 17460199

精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット仕様●最小計量値(USP、0.1%、代表値):0.2 g●直線性±:0.2 mg●内部校正:AutoCal(TM) - 自動●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:標準装備注文コード17460199品番AX224+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

日常的な計量用に設計された直感的な天びん

仕様●最小計量値(USP、0.1%、代表値):0.2 g●直線性±:0.2 mg●内部校正:AutoCal(TM) - 自動●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:標準装備電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)90計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性0.1 mg表示器別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3安定時間(秒)3材質(計量皿)ステンレススチール
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする