マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード17463976 品番BPC2204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レーザ・コピー機対応のノーカーボン紙です。フォーマットを印刷して、重ねて手書きで記入すると複写されます。書類のサインなども重ねて記入すれば1回でOK。ファイル穴があいているので、保管にも便利です。紙端のカラーのラインが、インデックスのように識別できて便利です。複写は、青色発色です。

サイズA4 厚さ(mm)0.08 ピンクライン 用途申込み書や、覚書など、サインが必要な書類や、保険会社の免責証書や、覚書などの印刷に。 タイプカラーライン 穴数2穴 紙質ノーカーボン紙 面付1面 穴間隔(mm)80 素材ノーカーボン紙 適合プリンタレーザ・コピー
注意
※インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※複写枚数は手書きで4枚程度までです。(筆圧により左右されます。)必要な枚数の下に必ず下敷きをお使いください。※用紙の裏表を間違えますと複写されません。※両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。※印刷の際は、トレイから1枚ずつ給紙してください。連続給紙した場合、給紙ローラーの跡が薄く発色することがあります。※ノーカーボン紙は化学反応で発色しますので、発色までに時間がかかる場合があります。※用紙を重ねたまま重い物をのせないでください。※発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。※未使用の用紙は、パッケージに入れ、封をした状態で保管してください。

商品説明動画

複写帳票を自分で作成してコスト削減!ヒサゴの「マルチプリンタ帳票・複写タイプ」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17463976 BPC2204 57572298 FSCF2204 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 1袋(100枚) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする