※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CZ-HAP1-C 配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック) 17464676 CZ-HAP1-C 配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック) 17464676

配管穴用パイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 17464676 品番 CZ-HAP1-C
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。

適合コアドリル径(Φmm)65 適合壁厚さ:200mmまで アイボリー 寸法A(mm)Φ60 寸法B(mm)Φ63 寸法C(mm)Φ78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする