NHMIA-SP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 17464685

 

NHMIA-SP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 17464685 NHMIA-SP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 17464685 NHMIA-SP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 17464685 NHMIA-SP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 17464685

ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17464685 品番NHMIA-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。

サイズS 全長(cm)32 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)- 手のひらまわり(cm)19 材質樹脂部:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部:綿・レーヨン ピンク 厚さ(mm)0.6 入数(双)1 機能耐久性・耐油・耐洗剤・抗菌防臭 TGK品番0404-87-10-55 トラスコ品番770-4097

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17464685 NHMIA-SP 55131117 NHMIA-SP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-19
用途:
洗車、洗濯、水作業全般
NEOS 様 (サービス業)

このゴム手袋を知ってから、ずっとコレを使ってます。やわらかく丈夫で長持ちするところが良いと思います。

対象商品:
17464712
2018-08-31
用途:
風呂とトイレ掃除
サービス業

始め、Mを購入しましたがキツく、新たにLを購入。汗かいても脱ぎ着しやすくなりました。

対象商品:
17464703
2017-05-06
用途:
トイレ清掃等汚れものの取扱いに
サービス業

手の形(特に指の長さ)が自分にあうので、長く愛用しています。バイオレットは、汚れや黄ばみが目立ちにくいのが良いのですが、Mサイズは店頭にはピンクしかおいていないことが多いので(Lサイズはあるのですが)、助かります。

対象商品:
17464694
2015-10-29
用途:
仕事で汁にかぶれないようにするため
製造業

やわらかく使いやすい。もう少し破れにくければいいなと・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする