ヘララップ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 17464755 品番 HWPE5-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。

用途
屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。
最大結束径(Φmm)5.5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)0.8 寸法P(mm)9 寸法O(mm)4 穴径(Φmm)(分岐用)2 適合工具HAT5 付属品HAT5 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40〜+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性

商品説明動画

ヘララップ 光コード用保護チューブ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17464773
2018-08-15
用途:
電線保護

事後施工の場合でもスパイラルチューブと比較して作業が楽で作業時間の短縮が図れます。あると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
17464764
2017-04-21
用途:
通信機器等の配線結束

巻きつける必要がないので効率が良いです。柔軟性もあり便利です。

対象商品:
17464773
2016-04-06
用途:
油圧ホース巻
運輸・通信業

長いものに巻くので
いままでスパイラルだった。
専用工具があるので
5m巻の工数がスパイラルに比べ1/10まで減った。
部品単価のmあたり高くなったけど工数で十分元が取れた。

対象商品:
17464773
2016-03-04
用途:
ホース保護
運輸・通信業

10mのスパイラルチューブとの巻き巻き作業比較
スパイラル45分ヘララップ3分で製造コストで圧倒的に安くなった。
でも同梱している工具。
両端に何かかしめ済だと差し込むことができない。
コルゲートチューブ装着工具で何とか対応はできた。

対象商品:
17464782
2016-03-25
用途:
エアホース、油圧ホースに
株式会社丸文 様 (運輸・通信業)

スパイラルチューブより素早くできる。
コルゲートチューブより強度がある。
もう少し安くなったらありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする