SQIPブリッジダイオード

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17464843 品番 S4VB60-5000
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
電圧(V)(せん頭逆電圧)600 出力電流(A)4 用途商用電源の整流用に適しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
電源並行設置
製造業

本来の整流用ではなく、バッテリーとスイッチング電源の並列設置の出力に使用。単一のダイオードをぶら下げるより固定がしやすいし、タブ端子で接続できるので良い方法かと思う。

対象商品:
17464834
2024-06-02
用途:
車充電器の修理
農・林・水産業

充電器のブリッジダイオードを交換して、バッテリーに充電が出来ました。
とても安く充電器が復活出来ました。

対象商品:
17464852
2020-08-19
用途:
バッテリ充電器修理の為
えにせる 様

長年使ってきた6V&12V充電器が発煙! 点検したところブリッジダイオードが焼損していた為購入し修理 無事復旧 すでに新しい充電器があるのですが、修理終えるとまた愛着が湧き大事に使っていこうと思っています。こうした部品が容易に手に入るので、ホント助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17464886
2023-10-06
用途:
クレーンのブレーキ回路用
株式会社 エス・ワークス 様 (製造業)

クレーンの上下で異音が発生し、次いで煙が出てきたので
制御盤を開けてチェックするとブレーキ用のダイオードが焼けてました。
この製品に交換したところ異音もなくスムーズに上下するようになり
現場の人たちも大喜び

対象商品:
17464843
2019-12-21
用途:
原付バイクのライトLED変更時の直流回路
製造業

4Aタイプは流石に端子径が太く基板実装に手間取ったが、特に大きな問題無く組み立てられて、目標としていた性能を確保出来たので満足

1人が参考にしています
2021-04-18
用途:
機材修理
SGD CRAFTWORKS 様 (その他業種)

助かりました(^ ^)
不具合もなく快調です、ありがうございました( ^ω^ )

1人が参考にしています
対象商品:
17464868
2019-06-20
用途:
交流電源を直流に変換して使用する。
コトブキ電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

直流のポンプに使用。
快適に動作してます。

電解コンデンサーを併用してリップルを除去
少し電圧が高いようですが特に問題ありませんでした。

対象商品:
17464843
2019-02-17
用途:
原付の警笛交換に使用
飲食業

純交流原付の警笛を直流警笛に交換するために使用。
アルミ電解コンデンサーと合わせて、何の問題もなく全波整流器として使用できています。アンペア数が複数あり選択できるのがとても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする