S15VB60-4000 SQIPブリッジダイオード 新電元 17464877

S15VB60-4000 SQIPブリッジダイオード 新電元 17464877
S15VB60-4000 SQIPブリッジダイオード 新電元 17464877

SQIPブリッジダイオード

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
出力電流(A)15
内容量1個注文コード17464877品番S15VB60-4000
販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
用途
商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)(せん頭逆電圧)600出力電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 電源並行設置
製造業

本来の整流用ではなく、バッテリーとスイッチング電源の並列設置の出力に使用。単一のダイオードをぶら下げるより固定がしやすいし、タブ端子で接続できるので良い方法かと思う。

対象商品 : 17464834
2024-06-02
用途: 車充電器の修理
農・林・水産業

充電器のブリッジダイオードを交換して、バッテリーに充電が出来ました。
とても安く充電器が復活出来ました。

対象商品 : 17464852
2020-08-19
用途: バッテリ充電器修理の為
えにせる

長年使ってきた6V&12V充電器が発煙! 点検したところブリッジダイオードが焼損していた為購入し修理 無事復旧 すでに新しい充電器があるのですが、修理終えるとまた愛着が湧き大事に使っていこうと思っています。こうした部品が容易に手に入るので、ホント助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17464886
2023-10-06
用途: クレーンのブレーキ回路用
株式会社 エス・ワークス製造業

クレーンの上下で異音が発生し、次いで煙が出てきたので
制御盤を開けてチェックするとブレーキ用のダイオードが焼けてました。
この製品に交換したところ異音もなくスムーズに上下するようになり
現場の人たちも大喜び

対象商品 : 17464843
2019-12-21
用途: 原付バイクのライトLED変更時の直流回路
製造業

4Aタイプは流石に端子径が太く基板実装に手間取ったが、特に大きな問題無く組み立てられて、目標としていた性能を確保出来たので満足

1が参考にしています
2021-04-18
用途: 機材修理
SGD CRAFTWORKSその他業種

助かりました(^ ^)
不具合もなく快調です、ありがうございました( ^ω^ )

1が参考にしています
対象商品 : 17464868
2019-06-20
用途: 交流電源を直流に変換して使用する。
コトブキ電機工業株式会社建設業・工事業

直流のポンプに使用。
快適に動作してます。
電解コンデンサーを併用してリップルを除去
少し電圧が高いようですが特に問題ありませんでした。

対象商品 : 17464843
2019-02-17
用途: 原付の警笛交換に使用
飲食業

純交流原付の警笛を直流警笛に交換するために使用。
アルミ電解コンデンサーと合わせて、何の問題もなく全波整流器として使用できています。アンペア数が複数あり選択できるのがとても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする