小型ブリッジダイオード リード挿入型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17464895 品番S1WB(A)60-7101
販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型DIPパッケージ

仕様高IFSM、耐湿性に優れ高信頼性 電流(A)(せん頭サージ順電流)30 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 出力電流(A)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17464895
2024-02-28
用途:
立石電機製品修理
有限会社タニ空調サービス 様 (建設業・工事業)

従来 秋月電子等で購入していたのですが
探したら モノタロウさんで発見
もちろん問題なしです

対象商品:
17464913
2020-11-10
用途:
整流変換に
教育・研究機関

1個単位で購入できるため重宝しております。必要個数を依頼できるため予算も立てやすいです。

対象商品:
17464913
2017-03-28
用途:
LEDで模型の照明をするのに使っています。
教育・研究機関

コンパクトだから模型の中にうまく、収まります。端子に力がかかり過ぎてたまに折れることがありますが、満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする